Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Edition Buntstifte, 50er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Edition Buntstifte, 50er Kartonetui
Black Edition Buntstifte, 50er Kartonetui
Black Edition Buntstifte, 50er Kartonetui
Black Edition Buntstifte, 50er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-116450
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116450
EAN/GTIN:
     4005401164500
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell 24 buntstifte
Buntstifte Black Edition 50er Kartonetui. Super Soft Mine für tolle Effekte auch auf dunklem oder farbigem Papier. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 4 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 50er Etui. 50er Etui
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Länge:
175
Material des Schaftes:
Holz
Beschreibung der Besonderheiten:
Super Soft Mine für tolle Effekte auch auf dunklem oder farbigem Papier
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Black Edition
Stärke der Mine:
3,3
Durchmesser:
4
wasservermalbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkttypbezeichnung:
Black Edition
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116412
ab € 3,38*
Sonstiges
Faber-Castell
116424
ab € 6,47*
Sonstiges
Faber-Castell
116436
ab € 9,44*
Sonstiges
Faber-Castell
116411
ab € 25,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.