Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Edition Buntstifte, 24er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Edition Buntstifte, 24er Kartonetui
Black Edition Buntstifte, 24er Kartonetui
Black Edition Buntstifte, 24er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-116424
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116424
EAN/GTIN:
     4005401164241
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Buntstifte Black Edition 24er Kartonetui. Super Soft Mine für tolle Effekte auch auf dunklem oder farbigem Papier. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 4 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 24er Etui. 24er Etui
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Produkt-Typbezeichnung:
Black Edition
Schaft lackiert:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Super Soft Mine für tolle Effekte auch auf dunklem oder farbigem Papier
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Durchmesser:
4
Stärke der Mine:
3,3
wasservermalbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Black Edition
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116412
ab € 3,38*
Sonstiges
Faber-Castell
116436
ab € 9,44*
Sonstiges
Faber-Castell
116450
ab € 13,55*
Sonstiges
Faber-Castell
116411
ab € 25,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.