Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Black Edition, sortiert, 100er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Black Edition, sortiert, 100er Etui
Buntstift Black Edition, sortiert, 100er Etui
Buntstift Black Edition, sortiert, 100er Etui
Buntstift Black Edition, sortiert, 100er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-116411
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116411
EAN/GTIN:
     4005401164111
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell 24 buntstifte
Buntstifte Black Edition 100er, Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Farbe des Schaftes: schwarz, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Größe (Ø x L): 4 mm, 175 mm, Super Soft Mine für tolle Effekte auch auf dunklem oder farbigem Papier, Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: sortiert, 100er Etui
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz
wasservermalbar:
Nein
Durchmesser:
4
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Material des Schaftes:
Holz
Stärke der Mine:
3,3
Produkt-Typbezeichnung:
Black Edition
Beschreibung der Besonderheiten:
Super Soft Mine für tolle Effekte auch auf dunklem oder farbigem Papier
Schaft lackiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkttypbezeichnung:
Black Edition
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116412
ab € 3,39*
Sonstiges
Faber-Castell
116424
ab € 6,46*
Sonstiges
Faber-Castell
116436
ab € 9,42*
Sonstiges
Faber-Castell
116450
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.