Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Bleistift, B, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Bleistift, B, 3er Set
Goldfaber Bleistift, B, 3er Set
Goldfaber Bleistift, B, 3er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-115599
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     115599
EAN/GTIN:
     4005401155997
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Goldfaber B 3x BK. mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: rot-gold-gestreift. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 3 Bleistifte.Art der Verpackung: Blisterkarte
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
DESSIN
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Farbe des Schaftes:
rot-gold-gestreift
Radierer vorhanden:
Nein
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Bezeichnung der Härte:
B
Produkttypbezeichnung:
DESSIN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.