Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Pitt Gaphite Matt Bleistift, 144x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display Pitt Gaphite Matt Bleistift, 144x
Display Pitt Gaphite Matt Bleistift, 144x
Display Pitt Gaphite Matt Bleistift, 144x
Artikel-Nr.:
     C1015-115230
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     115230
EAN/GTIN:
     4005401152309
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Pitt Graphite Matt PoS 2001 Display 144x. Werkstoff: Kunststoff. aufmerksamstarkes Display. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Einzelstifte Graphite Matt. Farbe: Silber. Größe (B x T x H): 360 mm x 255 mm x 220 mmPackungsmenge: 144
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
144
Ausführung des Inhalts des Displays:
Bleistifte Graphite Matt in 8 Härtegraden
Tiefe:
255
Material des Displays:
Kunststoff
Breite:
360
Ausführung der Sortimentszugabe:
PoS Aufsteller inkl. Topper
Farbe:
silber
Artikelbezeichnung:
Display
Beschreibung der Besonderheiten:
aufmerksamstarkes Display
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Gaphite Matt Bleistift
Höhe:
220
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Bleistifte Graphite Matt in 8 Härtegraden
Produkttypbezeichnung:
Pitt Gaphite Matt Bleistift
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.