Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Graphite Matt Set, 11er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Graphite Matt Set, 11er Metalletui
Pitt Graphite Matt Set, 11er Metalletui
Pitt Graphite Matt Set, 11er Metalletui
Pitt Graphite Matt Set, 11er Metalletui
Pitt Graphite Matt Set, 11er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-115220
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     115220
EAN/GTIN:
     4005401152200
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Set Pitt Graphite Matt 11er Metalletui. extra matter Bleistift, für reduzierte Relexion auf Papier.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: sortiert, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 11er Etui.Art der Verpackung: Metalletui. 11er Etui
Weitere Informationen:
Länge:
175
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Pitt Graphite Matt
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Beschreibung der Besonderheiten:
extra matter Bleistift, für reduzierte Relexion auf Papier.
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
11er Etui
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Bezeichnung der Härte:
sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Graphite Matt
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
Pitt Graphite Matt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,35*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.