Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Graphite Matt Bleistift, 6er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Graphite Matt Bleistift, 6er Metalletui
Pitt Graphite Matt Bleistift, 6er Metalletui
Pitt Graphite Matt Bleistift, 6er Metalletui
Pitt Graphite Matt Bleistift, 6er Metalletui
Pitt Graphite Matt Bleistift, 6er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-115207
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     115207
EAN/GTIN:
     4005401152071
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Pitt Graphite Matt 6er Etui. extra matter Bleistift, für reduzierte Relexion auf Papier.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: sortiert, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt. 6er Etui
Weitere Informationen:
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Bezeichnung der Härte:
sortiert
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Radierer auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
extra matter Bleistift, für reduzierte Relexion auf Papier.
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
Pitt Graphite Matt
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Graphite Matt
Produkttypbezeichnung:
Pitt Graphite Matt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.