|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-112997 Herst.-Nr.: 112997 EAN/GTIN: 4005401129974 |
| |
|
|  |  |
 | Set Pitt Graphite BK. Set bestehend aus Graphitkreide, Bleistift CASTELL 9000 Jumbo, Graphite Aquarelle, Metalldoppelspitzer, Radierer Dust-free. Bezeichnung der Härte: 2B, 6B. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. PITT Set auf Blisterkarte Weitere Informationen:  |  | Durchmesser: | 8 | Herstellerproduktbezeichnung: | Reisskohlestift | Herstellerprodukttyp: | Pitt Graphite | Länge: | 175 | Bezeichnung der Härte: | 2B, 6B | Material des Schaftes: | Holz | Beschreibung der Besonderheiten: | Set bestehend aus Graphitkreide, Bleistift CASTELL 9000 Jumbo, Graphite Aquarelle, Metalldoppelspitzer, Radierer Dust-free | Farbe des Schaftes: | sortiert | Artikelbezeichnung: | Reisskohlestift | Produkt-Typbezeichnung: | PITT Graphite | Produkttypbezeichnung: | PITT Graphite |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |