Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber 1221 Bleistift, 5B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber 1221 Bleistift, 5B
Goldfaber 1221 Bleistift, 5B
Goldfaber 1221 Bleistift, 5B
Artikel-Nr.:
     C1015-112505
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112505
EAN/GTIN:
     4005401125051
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Goldfaber 1221 5B. mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 5B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: blau/gold. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
GOLDFABER 1221
Bezeichnung der Härte:
5B
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung
Farbe des Schaftes:
blau/gold
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Produkttypbezeichnung:
GOLDFABER 1221
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
112502
ab € 0,31*
Sonstiges
Faber-Castell
112512
ab € 0,31*
Sonstiges
Faber-Castell
112503
ab € 0,35*
Sonstiges
Faber-Castell
112504
ab € 0,35*
Sonstiges
Faber-Castell
112506
ab € 0,35*
Sonstiges
Faber-Castell
112501
ab € 0,31*
Sonstiges
Faber-Castell
112510
ab € 0,34*
Sonstiges
Faber-Castell
112511
ab € 0,33*
Sonstiges
Faber-Castell
112500
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.