Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, 48er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, 48er Metalletui
Buntstift Colour Grip, 48er Metalletui
Buntstift Colour Grip, 48er Metalletui
Buntstift Colour Grip, 48er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-112448
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112448
EAN/GTIN:
     4005401124481
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: sortiert, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: sortiert, 48er Metalletui
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Holz
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Farbe des Schaftes:
sortiert
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Stärke der Mine:
3,3
Länge:
175
wasservermalbar:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Durchmesser:
7
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Bezeichnung der Härte:
weich
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
112423
ab € 12,90*
Sonstiges
Faber-Castell
112435
ab € 18,96*
Sonstiges
Faber-Castell
112413
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.