Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessin 2000 Bleistift, HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessin 2000 Bleistift, HB
Dessin 2000 Bleistift, HB
Dessin 2000 Bleistift, HB
Dessin 2000 Bleistift, HB
Artikel-Nr.:
     C1015-112300
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112300
EAN/GTIN:
     4005401123002
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Dessin 2000 HB. mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: rot-gold-gestreift. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Radierer vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Dessin
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
rot-gold-gestreift
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
DESSIN
Produkttypbezeichnung:
DESSIN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.