Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessin 2001 Bleistift mit Radierer, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dessin 2001 Bleistift mit Radierer, B
Dessin 2001 Bleistift mit Radierer, B
Dessin 2001 Bleistift mit Radierer, B
Artikel-Nr.:
     690-502160
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112101
EAN/GTIN:
     4005401121015
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Dessin 2001 G-tip B. mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: rot-gold-gestreift. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Dessin
Bezeichnung der Härte:
B
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
rot-gold-gestreift
Produkt-Typbezeichnung:
DESSIN
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
DESSIN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,39*
€ 0,71*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,72*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,59*
€ 6,09*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 8,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.