Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-306208460 Herst.-Nr.: 112100 EAN/GTIN: 4005401121008 |
| |
|
| | |
| Bleistift Dessin 2001 G-tip HB. mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: rot-gold-gestreift. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt Weitere Informationen: | | Schaft lackiert: | Ja | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Produkt-Typbezeichnung: | DESSIN | Ausführung der Schaftform: | Sechseckform | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Artikelbezeichnung: | Bleistift | Farbe des Schaftes: | rot-gold-gestreift | Beschreibung der Besonderheiten: | mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung | Radierer vorhanden: | Nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Bezeichnung der Härte: | HB | Länge: | 175 | Produkttypbezeichnung: | DESSIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,33* | € 0,62* | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,35* | € 0,63* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,37* | € 0,67* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,37* | € 0,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,10* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|