Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Bleistift Set, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Grip Bleistift Set, 3-teilig
Jumbo Grip Bleistift Set, 3-teilig
Jumbo Grip Bleistift Set, 3-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-111996
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111996
EAN/GTIN:
     4005401119968
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Jumbo Grip Set silber BK. ergonomische Dreikantform mit Soft-Grip-Zone für sicheren Halt, mit passendem Spitzer und Radiergummi im Grip Design. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: B. Stärke der Mine: 4,5, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bleistift, Spitzdose und Radierer. Blisterkarte mit Bleistift, Spitzer und Radierer
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
B
Schaft lackiert:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
wasservermalbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Material des Schaftes:
Holz
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
9
Stärke der Mine:
4,5
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreikantform mit Soft-Grip-Zone für sicheren Halt, mit passendem Spitzer und Radiergummi im Grip Design | ergonomische Dreikantform mit Soft-Grip-Zone für sicheren Halt, mit passendem Spitzer und Radiergummi im GRIP Design
Herstellerprodukttyp:
Grip Set
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Bleistift, Spitzdose und Radierer
Farbe des Schaftes:
silber
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP Set
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
GRIP Set
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187010
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.