Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Two Tone Jumbo Grip Bleistift, HB, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Two Tone Jumbo Grip Bleistift, HB, 2er Set
Two Tone Jumbo Grip Bleistift, HB, 2er Set
Two Tone Jumbo Grip Bleistift, HB, 2er Set
Two Tone Jumbo Grip Bleistift, HB, 2er Set
Two Tone Jumbo Grip Bleistift, HB, 2er Set
Two Tone Jumbo Grip Bleistift, HB, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-111993
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111993
EAN/GTIN:
     4005401119937
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Jumbo Grip Two Tone 2xBS BK. im neuen Look, zweifarbig, rosa/pink, rot/orange, hellblau/blau und hellgrün/grün. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 2 Bleistifte Jumbo Grip Two Tone.Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo Grip Two Tone
Beschreibung der Besonderheiten:
im neuen Look, zweifarbig, rosa/pink, rot/orange, hellblau/blau und hellgrün/grün
Bezeichnung der Härte:
B
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Radierer auswechselbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Jumbo Grip Two Tone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.