Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Bleistift, HB, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Grip Bleistift, HB, 2er Set
Jumbo Grip Bleistift, HB, 2er Set
Jumbo Grip Bleistift, HB, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-111992
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111992
EAN/GTIN:
     4005401119920
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Jumbo Grip HB 2er Blisterkarte. Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft Grip Zone für sicheren Halt. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 2 Bleistifte Jumbo Grip.Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Bezeichnung der Härte:
HB
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
2 Bleistifte Jumbo Grip
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Radierer vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft Grip Zone für sicheren Halt
Herstellerprodukttyp:
Jumbo Grip
Farbe des Schaftes:
silber
Länge:
175
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo GRIP
Produkttypbezeichnung:
Jumbo GRIP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
111997
€ 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.