Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Bleistift, 72er Köcherdisplay, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jumbo Grip Bleistift, 72er Köcherdisplay, silber
Jumbo Grip Bleistift, 72er Köcherdisplay, silber
Jumbo Grip Bleistift, 72er Köcherdisplay, silber
Jumbo Grip Bleistift, 72er Köcherdisplay, silber
Artikel-Nr.:
     639-502884
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111965
EAN/GTIN:
     4005401119654
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Jumbo Grip silb. 2x36 Köcher. Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft Grip Zone für sicheren Halt. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 72 Bleistifte.Art der Verpackung: Display
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift Jumbo GRIP
Radierer auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft Grip Zone für sicheren Halt
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
2x36 Köcher
Farbe des Schaftes:
silber
Radierer vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Produkttypbezeichnung:
2x36 Köcher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
72
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,33*
1 Tag
3816
72
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,01*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 60,26*
€ 79,43*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 68,58*
€ 92,02*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 95,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.