Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Bleistifte, 144er PoS Dauerdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Grip Bleistifte, 144er PoS Dauerdisplay
Jumbo Grip Bleistifte, 144er PoS Dauerdisplay
Jumbo Grip Bleistifte, 144er PoS Dauerdisplay
Jumbo Grip Bleistifte, 144er PoS Dauerdisplay
Artikel-Nr.:
     C1015-111902
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111902
EAN/GTIN:
     4005401119029
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Jumbo Grip 144er Modul. Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft Grip Zone für sicheren Halt. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 144.Art der Verpackung: Display. 144 Bleistifte im Modul
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
JUMBO GRIP Modul
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
B
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft Grip Zone für sicheren Halt
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
silber
Produkttypbezeichnung:
JUMBO GRIP Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.