| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-111683 Herst.-Nr.: 111683 EAN/GTIN: 4005401116837 |
| |
|
| | |
| Schreibset Sparkle, Ausführung der Schaftform: Dreikantform, gespitzt, Schaft lackiert, Bleistift Sparkle Cosmic im 2 er Set, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: rose, ocean und violet metallic sortiert, Bezeichnung der Härte: B, auf Blisterkarte Weitere Informationen: | | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Schaft lackiert: | Ja | Ausführung der Schaftform: | Dreikantform | Radierer auswechselbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Bleistift Sparkle Cosmic im 2 er Set | Bezeichnung der Härte: | B | Produkt-Typbezeichnung: | Sparkle Bleistift | Länge: | 175 | Farbe des Schaftes: | rose, ocean und violet metallic sortiert | Radierer vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Schreibset | Produkttypbezeichnung: | Sparkle Bleistift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |