| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-111672 Herst.-Nr.: 111672 EAN/GTIN: 4005401116721 |
| |
|
| | |
| Bleist. Jumbo Sparkle 2023 2x36 Köcher. Werkstoff: Kunststoff. Glitzerkappe und Sparkle Glieterpunkte. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Bleistifte in Trendfarben. Farbe: transluzent. Größe (B x T x H): 160 mm x 80 mm x 190 mmPackungsmenge: 72 Weitere Informationen: | | Breite: | 160 | Beschreibung der Besonderheiten: | Glitzerkappe und Sparkle Glieterpunkte | Farbe: | transluzent | Ausführung der Sortimentszugabe: | 2 Kunststoffköcher | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 72 | Artikelbezeichnung: | 2er Köcher | Höhe: | 190 | Produkt-Typbezeichnung: | Jumbo Sparkle Bleistift | Ausführung des Inhalts des Displays: | Jumbo Sparkle in den Schaftfarben rose-, ocean-, violet metallic | Material des Displays: | Kunststoff | Tiefe: | 80 | Produkttypbezeichnung: | Jumbo Sparkle Bleistift | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Jumbo Sparkle in den Schaftfarben rose-, ocean-, violet metallic |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |