Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 145 phthaloblau hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 145 phthaloblau hell
Polychromos Farbstift, 145 phthaloblau hell
Polychromos Farbstift, 145 phthaloblau hell
Polychromos Farbstift, 145 phthaloblau hell
Artikel-Nr.:
     C1015-110145
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110145
EAN/GTIN:
     4005401101451
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Polychromos Farbe 145. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: phthaloblau hell. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: phthaloblau hell. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
phthaloblau hell
Durchmesser:
8
Schreibfarbe der Mine:
phthaloblau hell
Schaft lackiert:
Ja
wasserfest:
Ja
Stärke der Mine:
3.8
Herstellerprodukttyp:
Polychromos
Ausführung der Schaftform:
Rund
Material der Mine:
Ölkreidemine
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,77*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110101
€ 1,97*
Zubehör
Faber-Castell
110105
€ 8,89*
Zubehör
Faber-Castell
110103
€ 1,77*
Zubehör
Faber-Castell
110110
€ 1,96*
Zubehör
Faber-Castell
110120
€ 2,02*
Zubehör
Faber-Castell
110121
€ 2,02*
Zubehör
Faber-Castell
110123
€ 2,03*
Zubehör
Faber-Castell
110128
€ 1,78*
Zubehör
Faber-Castell
110134
€ 2,04*
Zubehör
Faber-Castell
110137
€ 2,03*
Zubehör
Faber-Castell
110140
€ 2,02*
Zubehör
Faber-Castell
110142
€ 1,78*
Zubehör
Faber-Castell
110149
€ 2,04*
Zubehör
Faber-Castell
110152
€ 1,77*
Zubehör
Faber-Castell
110154
€ 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.