Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 121 geraniumrot hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 121 geraniumrot hell
Polychromos Farbstift, 121 geraniumrot hell
Polychromos Farbstift, 121 geraniumrot hell
Polychromos Farbstift, 121 geraniumrot hell
Artikel-Nr.:
     C1015-110121
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110121
EAN/GTIN:
     4005401101215
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Polychromos Farbe 121. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: geraniumrot hell. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: geraniumrot hell. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Material der Mine:
Ölkreidemine
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Durchmesser:
8
Ausführung der Schaftform:
Rund
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Stärke der Mine:
3.8
Schreibfarbe der Mine:
geraniumrot hell
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
geraniumrot hell
wischfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Polychromos
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,02*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 18 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110101
€ 2,00*
Zubehör
Faber-Castell
110105
€ 8,88*
Zubehör
Faber-Castell
110103
€ 1,77*
Zubehör
Faber-Castell
110110
€ 1,96*
Zubehör
Faber-Castell
110120
€ 2,05*
Zubehör
Faber-Castell
110123
€ 2,03*
Zubehör
Faber-Castell
110128
€ 1,78*
Zubehör
Faber-Castell
110134
€ 2,04*
Zubehör
Faber-Castell
110137
€ 2,03*
Zubehör
Faber-Castell
110140
€ 2,02*
Zubehör
Faber-Castell
110142
€ 1,78*
Zubehör
Faber-Castell
110145
€ 1,78*
Zubehör
Faber-Castell
110149
€ 2,03*
Zubehör
Faber-Castell
110152
€ 1,77*
Zubehör
Faber-Castell
110154
€ 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.