Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl, Alurahmen, 1200x900mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl, Alurahmen, 1200x900mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl, Alurahmen, 1200x900mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl, Alurahmen, 1200x900mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl, Alurahmen, 1200x900mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl, Alurahmen, 1200x900mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-STC901
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STC901
EAN/GTIN:
     4016946221801
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Doppelseitige Schreibtafel. Magnethaftend, beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellber, 600 mm tief. Trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Material: Gestell: silber eloxiertes Aluminium, lichtgrau. Oberfläche: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 1200 x 900 mm. Gesamthöhe: 1880 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Mobil mit Drehfunktion. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Trocken abwischbar.
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
beidseitig beschreibbar:
Ja
Breite der Tafel:
120
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Höhe der Tafel:
90
Farbe:
weiß
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,57*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,45*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.