Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-ST204
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST204
EAN/GTIN:
     4016946224574
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille. Doppelseitige Schreibtafel. Magnethaftend, beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen, 600 mm tief. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Mit Ablageschale. Material: Gestell: Metall, lichtgrau. Oberfläche: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 1800 x 1200 mm. Gesamthöhe: 1950 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Ja
Breite der Tafel:
180
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Mobil mit Drehfunktion. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Trocken abwischbar, katzfest und säurebeständig.
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
120
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,32*
€ 644,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,75*
€ 582,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 485,05*
€ 577,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,74*
€ 563,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 471,24*
€ 560,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,27*
€ 553,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,69*
€ 544,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,89*
Zubehör
Franken
A1070/36
ab € 40,26*
Zubehör
Franken
A1070/36CH
ab € 33,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.