Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Stellwandtafel PRO Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau/weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SFD800303
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SFD800303
EAN/GTIN:
     4016946207669
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Stellwandtafel PRO. Doppelseitig. Stahl/Filz. Beidseitig verwendbar. Eine Seite mit magnethaftender Oberfläche, die andere Seite mit Filzoberfläche. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauereinsatz in Lager- und Produktionsbereichen möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Austellungen, Empfangsbereichen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Auch als Raumteiler sowie als Präsentationswand oder Hygieneschutz geeignet. Verkettung möglich, Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß - Säulen und Adapterset bitte separat bestellen. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und Textxilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: blau/weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
120
Farbe der Vorderseite:
blau
Material der Rückseite:
Filz
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Breite der Tafel:
90
Gesamthöhe:
120
Material der Vorderseite:
Filz
Beschreibung der Besonderheiten:
Stahl/Filz. Eine Seite mit magnethaftender Oberfläche, die andere Seite mit Filzoberfläche. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel. Robust. Säulen und Adapterset erhältlich - bittte separat bestellen.
Farbe der Rückseite:
blau
Ausführung des Fußes:
Säulen bitte separat bestellen
Masse (Gewicht):
7,1
Werkstoff:
Textilfaser/Stahl/Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 235,61*
€ 280,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
SWA8
ab € 48,44*
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,70*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,47*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.