Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC8212
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8212
EAN/GTIN:
     4016946206099
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard PRO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Moderationswände der PRO Serie. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 24mm stark, 28mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 600 x 450 mm. 5 Jahre Garantie, 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche, GS-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Für Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Wände der PRO Serie. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Inkl. Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Garantiedauer:
25 Jahre
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
weiß
Höhe der Tafel:
45
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium 24mm stark, 28mm breit
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Breite der Tafel:
60
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 76,13*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,70*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,26*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.