Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC8210
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8210
EAN/GTIN:
     4016946206181
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard PRO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Moderationswände der PRO Serie. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 24mm stark, 28mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 3000 x 1200 mm. 5 Jahre Garantie, 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche, GS-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Für Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Wände der PRO Serie. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Inkl. Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium 24mm stark, 28mm breit
Farbe:
weiß
Höhe der Tafel:
120
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Garantiedauer:
25 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Breite der Tafel:
300
beidseitig beschreibbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,77*
€ 616,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,64*
€ 555,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,21*
€ 554,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 462,74*
€ 550,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,33*
€ 527,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 440,75*
€ 524,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,08*
€ 518,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,25*
€ 517,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
FDKMAG
ab € 26,73*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,91*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,52*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,59*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,56*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.