Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC8205
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8205
EAN/GTIN:
     4016946206136
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard PRO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Moderationswände der PRO Serie. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 24mm stark, 28mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 1200 mm. 5 Jahre Garantie, 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche, GS-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium 24mm stark, 28mm breit
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
120
Garantiedauer:
25 Jahre
Breite der Tafel:
180
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Für Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Wände der PRO Serie. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Inkl. Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,66*
€ 386,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 303,76*
€ 361,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,25*
€ 313,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,37*
€ 302,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
FDKMAG
ab € 26,81*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,70*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,36*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,70*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.