Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard ECO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC4202
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC4202
EAN/GTIN:
     4016946209724
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard ECO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 19mm stark, 20mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
90
Garantiedauer:
25 Jahre
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
beidseitig beschreibbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,25*
Zubehör
Franken
A1070/80
ab € 4,37*
Zubehör
Franken
A1070/80CH
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.