Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter Set, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 17 Teile, sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Starter Set, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 17 Teile, sortiert
Starter Set, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 17 Teile, sortiert
Starter Set, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 17 Teile, sortiert
Starter Set, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 17 Teile, sortiert
Starter Set, für Schreib-, Plan- und Rastertafeln, 17 Teile, sortiert
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-750273
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1955
EAN/GTIN:
     4016946199773
Suchbegriffe:
Jahresplaner Zubehörset
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
FRANKEN Starter-Set. Für Schreib-, Plan- und Rastertafeln. 17 Teile. Bestehend aus: je 1 KombiMarker MagWrite in rot, blau, grün, schwarz, 1 Dose feuchte Reinigungstücher, 2 Reinigungsschwämme X-Wipe!, 10 farbige Magnete 32 mm Haftkraft 800g.
Weitere Informationen:
schnelltrocknend:
Nein
Ausführung des Inhalts des Sets:
je 1 KombiMarker MagWrite in rot, blau, grün, schwarz, 1 Dose feuchte Reinigungstücher, 2 Reinigungsschwämme X-Wipe!, 10 farbige Magnete 32 mm Haftkraft 800g
Beschreibung der Besonderheiten:
Starter Set für Schreib-, Plan- und Rastertafeln.
Ausführung des Behälters:
Spenderdose
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Set 17-teilig
nachfüllbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 23,25*
€ 32,00*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 23,71*
€ 33,79*
9 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 24,55*
€ 33,79*
1 Tag
unbekannt
pro Satz
€ 4,99*
ab € 31,90*
€ 43,75*
12 Tage
12
pro Satz
Frei Haus
ab € 38,97*
€ 52,99*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,00*
€ 38,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,80*
€ 37,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,69*
€ 36,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,31*
€ 34,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,36*
€ 33,75
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,25*
€ 27,67
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM30 01
ab € 0,133*
Zubehör
Franken
Z1945
ab € 2,755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.