Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC4107
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC4107
EAN/GTIN:
     4016946062589
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard ECO Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 900 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
beidseitig beschreibbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
180
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,59*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,56*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.