Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC4105
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC4105
EAN/GTIN:
     4016946181501
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard ECO Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 1200 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Breite der Tafel:
180
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Höhe der Tafel:
120
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,70*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,47*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,83*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.