| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-8859142 Herst.-Nr.: 8859142 EAN/GTIN: 4008118859141 |
| |
|
| | |
| Pinnwandnadel Organisationsnadel Markiernadel 23mm farbig sortiert 400er Transparentbox. Material (Kopf/Nadel): Kunststoff, Polystyrol, PS/Stahlstift. Länge: 23 mm. Größe Kopf (Ø x H): 9 x 12 mm, Länge Nadel 11mm, Dicke/Stärke Nadel: 1mm. Farbe: verschiedenfarbig sortiert. Art und Ausführung des Inhalts der Packung: Transparentbox mit 400 Stück. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Pinnwandnadel 23mm farbig sortiert 400er Transparentbox | Farbe: | verschiedenfarbig sortiert | Höhe des Kopfes: | 12 | Breite des Kopfes: | 9 | Länge: | 23 | Material des Kopfes: | Kunststoff, Polystyrol, PS | Ausführung des Gebindes: | Transparentbox | Ausführung des Inhalts der Packung: | 400 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, pinnadeln sortiert, pin nadeln, herlitz pinnadel |
| | |
| |