Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm SmartFit Dual, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Monitorarm SmartFit Dual, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K55513WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K55513WW
EAN/GTIN:
     0085896555131
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Kensington Monitorarm SmartFit Dual. Platzsparender Monitorarm für zwei Monitore. Geeignet für Sitz- und Steharbeitsplätze. Mit SmartFit-System: Abmessen, Anpassen und Überprüfen. Mit griffigem Einstellknopf und abnehmbarer VESA-Befestigungsplatte. Die vorinstallierte C-Klammer ist nach vorne ausgerichtet und erleichert die Installation bei engen Platzverhältnissen (optionale Tüllenbefestigung inklusive). Mit Kabelführungssystem. Werkzeug im Lieferumfang enthalten. Maximale Monitorgröße: 27". Höhenanpassung: 239 - 470 mm. Monitorneigung: +10°/-10°. Schwenken des Monitors: +10°/-10°. Monitordrehung: +180°. Maximales Monitorgewicht: 8 kg. Material: Metall/Kunststoff. Format: 717 x 170 x 530 mm. Gewicht: 3,92 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
min. Höhe:
239
Garantie gewährt:
Ja
Ausladung:
10
Garantiedauer:
2 Jahre
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
Tragfähigkeit:
8
Abmessung der Stellfläche:
0
Befestigungsart/Montage:
am Schreibtisch
max. Höhe:
470
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
0
Farbe:
schwarz
neigbare Tragplatte vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Dual. Für zwei Monitore. Mit SmartFit-System. Platzsparend.
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
max. Schwenkbereich:
10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.