Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, königsblau
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, königsblau
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, königsblau
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, königsblau
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, königsblau
Artikel-Nr.:
     1375-125052050
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE040029
EAN/GTIN:
     8019152603467
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt LeatherGrain. In edler Lederoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: königsblau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
in edler Lederoptik
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Innenansicht:
königsblau
Flächenmasse des Papiers:
250
Werkstoff:
Karton
Farbe:
königsblau
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,73*
€ 14,64*
9 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,20*
€ 14,92*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,45*
€ 15,13*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,69*
€ 15,14*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 25,73*
€ 40,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,24*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,69*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 43,90*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 40,64*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,95*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.