Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, violett
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, violett
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, violett
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, violett
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-90150062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90150062
EAN/GTIN:
     4002432122974
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Leitz Wanduhr WOW. Mit zweifarbigem Rahmen. Gut lesbare Ziffern. 3 Zeiger (Stunden, Minuten, Sekunden). Mit leisem Quartzlaufwerk. Mit Glasfront. Benötigt 1 x AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Material: Polystyrol (PS), Glas. Durchmesser: 29 cm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470062
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410062
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080062
ab € 12,54*
Ähnlich
Leitz
60420062
ab € 7,15*
Ähnlich
Leitz
60450062
ab € 14,37*
Ähnlich
Leitz
60430062
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
60440062
ab € 12,32*
Ähnlich
Leitz
53611062
ab € 6,01*
Ähnlich
Leitz
52263062
ab € 3,38*
Ähnlich
Leitz
55022062
ab € 13,77*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,98*
Ähnlich
Leitz
50082062
ab € 9,83*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,24*
Ähnlich
Leitz
46450062
ab € 9,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.