Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, violett
Artikel-Nr.:
     690-308363621
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46450062
EAN/GTIN:
     4002432108534
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW Be Mobile. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation und Abtrennfunktion. Mit Lochung 8x8x8 cm. Mit Stiftelasche. Mit Gummizugverschluss. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit beschriftbarem Inhaltsverzeichnis. Mit 3 herausnehmbaren Trennblättern 0,35 mm, die auch als Lesezeichen geeignet sind. Rückdeckel mit 3 integrierten Klappen zur Aufbewahrung von bis zu 60 losen Blättern, mit 3 x 15 Haftnotizen auf herausnehmbarem PP-Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A4. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Lochung:
8 x 8 x 8 cm
Papierformat:
DIN A4
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Lineatur:
kariert
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Farbe:
violett
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3 Trennblättern, die auch als Lesezeichen geeignet sind, mit fest eingebundener Sichthülle mit 3 Fächern zum Ablegen von bis zu 30 losen Blättern, mit Eckverschluß, mit Abtrennfunktion
Anzahl der Blätter:
80
Flächenmasse des Papiers:
80
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,67*
€ 13,13*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,13*
€ 16,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 95,55*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,89*
Zubehör
Leitz
10060062
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.