Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/violett
Artikel-Nr.:
     C1011-53611062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53611062
EAN/GTIN:
     4002432122028
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Duo Colour. Große Griffzone durch abgeschrägte Front. Stapelbar. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Für Formate bis A4, C4 sowie Folio- und Letter-Format. Format: 267 x 49 x 336 mm. Farbe: weiß/violett.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
49
Tiefe:
336
Breite:
267
stapelbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß/violett
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470062
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410062
ab € 6,25*
Ähnlich
Leitz
61080062
ab € 12,44*
Ähnlich
Leitz
60420062
ab € 7,15*
Ähnlich
Leitz
60450062
ab € 14,37*
Ähnlich
Leitz
60430062
ab € 9,92*
Ähnlich
Leitz
60440062
ab € 12,26*
Ähnlich
Leitz
52263062
ab € 3,39*
Ähnlich
Leitz
55022062
ab € 13,70*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50082062
ab € 9,80*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,23*
Ähnlich
Leitz
46450062
ab € 9,67*
Ähnlich
Leitz
46440062
ab € 10,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.