Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-811360
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811360
EAN/GTIN:
     4049793006055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung innen:
Papier
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Garantie gewährt:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe des Rückens:
grün
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
Breite:
290
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Breite des Rückens:
75
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
810801
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.