Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, hellgrün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, hellgrün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, hellgrün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, hellgrün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, hellgrün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, hellgrün
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1011-811312
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811312
EAN/GTIN:
     4049793016931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Schlitze vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
75
Breite:
290
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe des Rückens:
hellgrün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
810801
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.