Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88x36mm, 600 St, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88x36mm, 600 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88x36mm, 600 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88x36mm, 600 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88x36mm, 600 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88x36mm, 600 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88x36mm, 600 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88x36mm, 600 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88x36mm, 600 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88x36mm, 600 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88x36mm, 600 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88x36mm, 600 St, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-70120001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70120001
EAN/GTIN:
     4002432104901
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Leitz Etikettenkassette Icon, vorgestanzte Etiketten, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für kleine und große Post- und Warensendungen, für Seriendruck. Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Papier. Format: 88 x 36mm. Anzahl: 600 Etiketten. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier, Kassette aus Recycling-Pappe 100% recycelbar
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Leitz Icon
Beschreibung der Besonderheiten:
600 vorgestanzte Etiketten, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für Druckerkommunikation: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für kleine und große Post- und Warensendungen, für Seriendruck
Verwendung für Gerätetyp:
Leitz Printer Icon System
wieder ablösbar:
Nein
Höhe des Etiketts:
36
Breite des Etiketts:
88
Farbe:
weiß

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 600 Etiketten (ab € 0,0365* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70030001
ab € 22,92*
Zubehör
Leitz
70180001
ab € 21,84*
Zubehör
Leitz
70130001
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.