Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Sitzkissen Active Balance, aufblasbar, mit Stoffbezug, samtgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-65400089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65400089
EAN/GTIN:
     4002432134731
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Leitz Sitzkissen Active Balance. Aufblasbar, Die quadratische Form für bessere Ergonomie im Vergleich zu runden Standard-Balancekissen dank vergrößerter Sitzfläche und intuitiv richtiger Positionierung auf dem Stuhl. Rechteckiges Design für eine korrekte Positionierung auf dem Stuhl und eine perfekte Ausrichtung des Rückens. Kompatibel mit jedem Stuhl, um den Komfort am Arbeitsplatz zu maximieren. Kann dabei helfen, Beschwerden, Müdigkeit und Steifheit zu verringern, die durch langes Sitzen und gesundheitliche Probleme wie Ischias entstehen können. Verbessert die Durchblutung und kann den Druck auf die Wirbelsäule verringern, indem es Mikrobewegungen erzeugt, um das Gleichgewicht zu halten und den Kontakt zwischen Ihrem Steißbein und dem Stuhl minimiert. Der Bezug des Sitzkissens ist abnehmbar und von Hand waschbar. Kann bis zu 150 kg tragen, wenn es auf einen Stuhl positioniert wird. Getestet und empfohlen vom deutschen IGR, dem Institut für Gesundheit und Ergonomie, nach DIN 26800 EN ISO 15537. Ideal für den Einsatz zu Hause oder im Büro als vollständig mobile Lösung. Wird mit einer Luftpumpe geliefert. Plastikfreie Verpackung. Format: 368 x 55 x 364. Gewicht: 1,41 kg. Farbe: samtgrau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Sitzkissen Active Balance
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,81* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65400085
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.