Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink
Mauspad Ergo WOW, mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage, weiß/pink
Artikel-Nr.:
     C1011-65170023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65170023
EAN/GTIN:
     4002432120277
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Leitz Mauspad Ergo WOW. Mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage. Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden (13 mm / 20 mm). Durch das ergonomische Design wird das Handgelenk so gerade wie möglich gehalten. Das Handgelenk wird geschützt und auch bei wiederholter Belastung entlastet. Mit besonders weicher Außenseite und einer hochqualitativen Schaumpolsterung. Ungiftige Materialien. Leicht zu reinigende Oberfläche. Mit rutschfester Unterseite. Format: 200 x 23 x 260 mm. Gewicht: 0,450 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: weiß/pink.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden. Durch das ergonomische Design wird das Handgelenk so gerade wie möglich gehalten.
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Kunststoff/Textil-Oberfläche
Farbe:
weiß/pink
rutschfest:
Ja
Breite:
200
Garantiedauer:
2 Jahre
Höhe:
23
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
Tiefe:
260
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
antistatisch vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 5,73*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,06*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,05*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,39*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,40*
Ähnlich
Leitz
52161023
ab € 9,52*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,30*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,28*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 6,00*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,38*
Ähnlich
Leitz
55022023
ab € 15,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.