Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Box ECO, 80 mm, Karton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv Box ECO, 80 mm, Karton, naturbraun
Archiv Box ECO, 80 mm, Karton, naturbraun
Archiv Box ECO, 80 mm, Karton, naturbraun
Archiv Box ECO, 80 mm, Karton, naturbraun
Archiv Box ECO, 80 mm, Karton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-623916
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623916
EAN/GTIN:
     4049793026220
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Esselte Archiv Box ECO, 80 mm Rückenbreite, mit Griffloch, geeignet für Hoch- und Querformat, mit Liniendruck auf 5 Seiten, mit ökologischer, wasserbasierter Fabe bedruckt, flachliegend verpackt. Material: 100% Recyclingkarton (RC). Format: 327 x 80 x 233 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
100% Recyclingkarton (RC)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Griffloch, geeignet für Hoch- und Querformat
Breite:
80
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
naturbraun
Archivdruck vorhanden:
Ja
Höhe:
327
Lieferung gefaltet:
Ja
Tiefe:
233
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ökologischer, wasserbasierter Fabe bedruckt
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,516*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60790000
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.