Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild CUBE/WOW CUBE, PP, 5 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsschild CUBE/WOW CUBE, PP, 5 Stück, transparent
Beschriftungsschild CUBE/WOW CUBE, PP, 5 Stück, transparent
Beschriftungsschild CUBE/WOW CUBE, PP, 5 Stück, transparent
Beschriftungsschild CUBE/WOW CUBE, PP, 5 Stück, transparent
Beschriftungsschild CUBE/WOW CUBE, PP, 5 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-61110000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61110000
EAN/GTIN:
     4002432102518
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Leitz Beschriftungsschild CUBE/WOW Cube. Für Schubladenbox CUBE und WOW CUBE. Wiederbeschreibbar. Aufsteckbar. Beschriftbar mit dem Stift der den Schubladenboxen WOW Cube beiliegt. Material: Polypropylen (PP). Format: 135 x 24 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Ja
Farbe:
transparten
Beschreibung der Besonderheiten:
Wiederbeschreibbar, aufsteckbar. Beschriftbar mti dem Stift der den Schubladenboxen beiligt.
selbstklebend:
Nein
Höhe:
24
Anzahl der Schilder:
5
Breite:
135
Werkstoff:
PP
Verwendung für Produkt:
Schubladenbox CUBE und WOW CUBE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,05*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,81*
Ähnlich
Leitz
12450000
ab € 6,45*
Ähnlich
Leitz
12170000
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
52521095
ab € 47,86*
Ähnlich
Leitz
52531095
ab € 48,45*
Ähnlich
Leitz
52521001
ab € 46,40*
Ähnlich
Leitz
52531001
ab € 50,81*
Ähnlich
Leitz
52132036
ab € 46,77*
Ähnlich
Leitz
52132051
ab € 48,73*
Ähnlich
Leitz
52132016
ab € 47,51*
Ähnlich
Leitz
52132001
ab € 48,21*
Ähnlich
Leitz
52132054
ab € 47,70*
Ähnlich
Leitz
52132023
ab € 48,02*
Ähnlich
Leitz
52132062
ab € 48,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.