Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett
Schubladenbox WOW CUBE, 4 Schubladen, Polystyrol, weiß/violett
Artikel-Nr.:
     C1011-52132062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52132062
EAN/GTIN:
     4002432115389
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
leitz schubladenbox 4 schübe
kunststoffgehäuse
Leitz Schubladenbox WOW CUBE, mit 4 Schubladen. Geschlossen. 2 hohe und 2 flache Schubladen. Mit Griffloch im Schubladenboden der flachen Schubladen für die einfache Entnahme von Dokumenten. Mit ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront. Inklusive Schubladeneinsatz. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre. Mit rutschfesten Gummifüßchen. Stapelbar. Material: Polystyrol. Format: 363 x 287 x 270 mm, für A4. Farbe: Gehäuse: weiß, Schubladen: violett.
Weitere Informationen:
Höhe:
270
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Breite:
287
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe der Schublade:
34
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schubladeneinsatz, mit Griffloch im Schubladenboden, mit rutschfesten Gummifüßchen
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Anzahl der Schubfächer:
4
Farbe der Schublade:
violett
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Tiefe:
363
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61110000
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
52132036
ab € 46,94*
Zubehör
Leitz
52132051
ab € 48,82*
Zubehör
Leitz
52132001
ab € 48,11*
Zubehör
Leitz
52132023
ab € 47,83*
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.