Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Schubladenbox CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Schubladenbox CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Schubladenbox CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Schubladenbox CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Schubladenbox CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Schubladenbox CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Schubladenbox CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Schubladenbox CUBE 4 Schubladen, Polystyrol, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-52521095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52521095
EAN/GTIN:
     4002432115488
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
kunststoffgehäuse
Leitz Schubladenbox CUBE mit 4 Schubladen, geschlossen, 2 hohe und 2 flache Schubladen. Mit Griffloch im Schubladenboden der flachen Schubladen für die einfache Entnahme von Dokumenten, mit ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, inklusive Schubladeneinsatz. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre, mit rutschfesten Gummifüßchen, stapelbar. Material: Polystyrol. Format: 363 x 287 x 270 mm, für A4. Farbe: Gehäuse: schwarz, Schubladen: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
287
Anzahl der Schubfächer:
4
stapelbar:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe der Schublade:
34
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Höhe:
270
Werkstoff:
Polystyrol
Beschreibung der Besonderheiten:
2 hohe und 2 flache Schubladen, mit Schubladeneinsatz, mit Griffloch im Schubladenboden, mit rutschfesten Gummifüßchen
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Tiefe:
363
Farbe der Schublade:
schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61110000
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 49,80*
Zubehör
Leitz
52142001
ab € 50,27*
Zubehör
Leitz
52142023
ab € 49,55*
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.