Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, M, Hartpappe, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-61090016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61090016
EAN/GTIN:
     4002432122462
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Cube, M. Würfelform. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz., Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld., Stapelbar. Kapazität: 10 Liter / 13 kg. Material: stabile Hartpappe mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 260 x 240 x 260 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit großem Beschriftungsfeld
Lieferung gefaltet:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Hartpappe mit PP-Folie laminiert
Höhe:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Verwendung für Papierformate:
M
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Breite:
260
Tiefe:
260
Farbe:
gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
61080036
ab € 12,14*
Sonstiges
Leitz
61080051
ab € 11,88*
Sonstiges
Leitz
61080016
ab € 11,95*
Sonstiges
Leitz
61080054
ab € 12,04*
Sonstiges
Leitz
61080023
ab € 12,04*
Sonstiges
Leitz
61080026
ab € 12,41*
Sonstiges
Leitz
61080095
ab € 11,93*
Sonstiges
Leitz
61080062
ab € 12,57*
Sonstiges
Leitz
61080001
ab € 11,92*
Sonstiges
Leitz
61090051
ab € 8,41*
Sonstiges
Leitz
61090054
ab € 11,93*
Sonstiges
Leitz
61090023
ab € 9,80*
Sonstiges
Leitz
61090095
ab € 10,01*
Sonstiges
Leitz
61090001
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.