Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, breit, 10 Stück, grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, breit, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, breit, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, breit, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, breit, 10 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, breit, 10 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     1682-120030480
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60930085
EAN/GTIN:
     4002432312474
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, breit, für Hängeordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 61 x 297 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Aufdruck vorhanden:
Nein
Höhe des Schildes:
297
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte
Beschreibung der Besonderheiten:
für Ordner 1821, 1824, 2921, mit Greifrand, hohe Deck- und Klebekraft
Farbe:
grau
Breite des Schilds:
61
Anzahl der Schilder:
10
Format des Schildes:
lang/breit
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
23
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 6,33*
9 Tage
27
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 6,45*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 4,08*
€ 6,46*
2 Tage
5
1
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 4,32*
€ 6,56*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 4,19*
€ 6,60*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,33*
€ 7,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,79*
€ 6,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,48*
€ 6,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,35*
€ 6,37
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,10*
€ 4,88
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
18210000
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.