Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA806492 Herst.-Nr.: 60930085 EAN/GTIN: 4002432312474 |
| |
|
| | |
| - Rückenschild, selbstklebend, breit, für Hängeordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei
- Material: Papier, chlorfrei gebleicht
- Format: 61 x 297 mm
- Inhalt: 10 Stück
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | bedruckt: | nein | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Etikettenbreite: | 60 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | grau | Marke: | Leitz | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, lang/breit selbstklebend ordneretikett leitz, inkjet etiketten, kopieretiketten leitz, 6093, Ordner, Ordner-Rücken, Ordnerbeschriftung, Ordnerbeschriftungsschild, Rücken |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,12* | € 6,34* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,10* | € 6,36* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,37* | € 6,65* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,23* | € 6,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,44* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,41* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|